GANTS DE PROTECTION DE TAILLE 10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 87 Gants de protection de taille 10 pour professionnels. Vous retrouverez des EPI pour la protection des mains, de diverses matières : Cuir de vache pleine fleur, Nitrile, Coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 10, 9, 8,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et répondant aux différentes normes en vigueur : 388;420, 388:2016+A1:2018, 407:2020,....
Gants de protection taille 10 : manipulez, coupez et soudez avec une protection adaptée aux grandes mains
Les gants de protection en taille 10 sont des gants de travail adaptés à une circonférence de main d'environ 254 mm, soit la taille XL. Ils protègent les mains contre les coupures, l'abrasion, les produits chimiques, la chaleur, le froid ou les risques électriques, selon leur conception. La gamme Würth comprend des gants en cuir, des gants tricotés enduits de nitrile, de latex ou de polyuréthane, des gants anti-coupures de niveau B à F, des gants chimiques, des gants de soudeur, des gants d'hiver et des gants isolants. Les mécaniciens, les soudeurs, les électriciens, les manutentionnaires et les ouvriers du bâtiment les utilisent selon leurs risques.
La petite anecdote sur ce type de produits
Choisir la bonne taille de gant n'est pas un détail : un gant trop petit comprime la main, fatigue et casse vite aux coutures, un gant trop grand perd en dextérité et peut s'accrocher dans une machine. La taille se détermine d'après le tour de main en pouces : la taille 10 correspond à environ 10 pouces, soit 254 mm autour de la paume, tandis que la taille 8 correspond à 203 mm. La norme EN ISO 21420 fixe les exigences générales des gants de protection, notamment les tailles, l'innocuité des matériaux et le marquage. Le pictogramme de la norme EN 388 indique quatre niveaux de résistance : abrasion, coupure par lame, déchirure et perforation, auxquels peut s'ajouter la lettre de la coupure ISO 13997, de A à F. Les gants chimiques sont, eux, évalués selon l'EN ISO 374 : un gant en nitrile ne protège pas de tous les produits, et il faut vérifier la compatibilité avec la substance utilisée.
Les points forts de ce type de produits
- Grand choix de protections : coupures, chaleur, froid, chimie, soudure et électricité
- Gants de cuir (chèvre, vache pleine fleur, buffle) résistants à l'abrasion pour le montage et les travaux lourds
- Gants enduits de nitrile, de polyuréthane ou de latex pour une bonne prise en main, à sec comme en milieu gras
- Niveaux anti-coupure B, C, D, E et F pour la manipulation de tôles, de verre et de lames
- Jauges de 10 à 21 : plus la jauge est élevée, plus le gant est fin et dextre
- Gants isolants testés pour 1 000 V AC (EN 60903) pour les travaux électriques
- Gants d'hiver conformes à EN 511, et gants anti-chaleur résistants jusqu'à 250 °C
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Taille 10 : circonférence de main d'environ 254 mm, correspondant à un XL
- Normes : EN ISO 21420 (exigences générales), EN 388 (risques mécaniques), EN 407 (chaleur), EN 511 (froid), EN ISO 374 (chimie), EN 12477 (soudage), EN 60903 (électricité)
- Matières : cuir de chèvre, cuir de vache pleine fleur, cuir de buffle (0,9 mm), nitrile, latex, PVC, polyuréthane
- Jauge des gants tricotés : 10, 13, 15, 18 ou 21
- Catégories : 2 (risques moyens) pour la majorité des gants, 3 (risques graves) pour les gants chimiques
- Gants chimiques : longueurs de 330 à 450 mm, épaisseur de 0,38 à 0,68 mm
- Gants de soudeur : longueur 35 cm, cuir pleine fleur ou cuir nappa
- Gants isolants : classe 0 jusqu'à 1 000 V, longueur de 360 à 410 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique et montage : gants en cuir de chèvre ou enduits nitrile
- Manutention et construction : gants à paume enduite et gants cuir pour les travaux lourds
- Métallurgie et tôlerie : gants anti-coupures de niveau C à F
- Soudage : gants de soudeur à manchette longue
- Électricité : gants isolants 1 000 V AC
- Industrie chimique et nettoyage : gants nitrile, PVC, chloroprène ou butyle
- Travail par temps froid ou à proximité de sources de chaleur
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Mesurer le tour de main pour confirmer la taille 10, et vérifier que le gant laisse la souplesse nécessaire aux doigts
- Choisir le gant d'après l'analyse du risque : coupure, chimie, chaleur, froid ou électricité
- Lire le pictogramme et les niveaux de la norme EN 388 sur le gant
- Pour les produits chimiques, vérifier la compatibilité du matériau avec la substance et le temps de perméation
- Contrôler l'état du gant avant chaque usage : trous, fissures et usure aux bouts des doigts
- Ne pas utiliser de gants près de machines tournantes si leur coupe peut s'y accrocher
- Tester les gants isolants avant chaque usage et respecter la périodicité des contrôles
- Laver ou remplacer les gants selon les consignes du fabricant
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de gant | Matière | Norme principale | Particularité | Niveau / valeur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Gant de montage cuir de chèvre | Cuir de chèvre | EN 388, EN 420 | Non doublé, souple | Catégorie 2 | Montage et mécanique |
| Gant Driver cuir pleine fleur / buffle | Cuir de vache ou buffle | EN 388, EN 420 | Robuste, version hydrofuge | Catégorie 2, 0,9 à 1 mm | Travaux lourds |
| Gant enduit nitrile | Doublure nylon ou polyamide, nitrile | EN 388, EN ISO 21420 | Prise en main sèche et grasse | Jauge 15 | Manutention, mécanique |
| Gant anti-coupures | HPPE, fibres renforcées, nitrile ou PU | EN 388, ISO 13997 | Jauge fine | Niveaux B à F | Tôlerie, verre, lames |
| Gant chimique nitrile | Nitrile | EN ISO 374 | Étanche | 330 à 450 mm, 0,38 à 0,58 mm | Chimie, nettoyage |
| Gant de soudeur | Cuir pleine fleur ou nappa | EN 12477 | Manchette 35 cm | Type A ou B | Soudage |
| Gant isolant électricien | Latex ou composite | EN 60903 | Classe 0 | 1 000 V AC | Travaux sous tension |