COFFRET DE DOUILLES 6 PANS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 coffret de douilles 6 pans pour professionnels.
Filter


Coffret de douilles 6 pans : vissez avec précision et efficacité dans vos projets professionnels

Un coffret de douilles 6 pans est un ensemble d'outils professionnels comprenant diverses douilles hexagonales, conçues pour s'adapter à des boulons et écrous à six côtés. Il est utilisé pour serrer ou desserrer des fixations dans des environnements industriels ou mécaniques. Les douilles sont généralement fabriquées en acier de haute qualité, offrant durabilité et résistance à la corrosion. Le coffret permet un rangement organisé et un accès facile aux différentes tailles de douilles, optimisant ainsi l'efficacité et la précision lors des interventions techniques.

Questions fréquentes

Fonctionnalité et usage

À quoi sert précisément un Coffret de Douilles 6 Pans dans un environnement professionnel ?

Le Coffret de Douilles 6 Pans est conçu pour serrer ou desserrer des fixations hexagonales (écrous, boulons) à six pans, ce profil assurant une prise optimale. Utilisé avec une clé à cliquet, une rallonge ou une clé dynamométrique, il permet de transmettre un couple élevé avec un minimum de risque d’arrondi des arêtes, essentiel en maintenance mécanique, industrie et construction.

Quels formats de carré (drive) sont généralement disponibles et lequel choisir ?

Les formats standards incluent ¼ pouce (≈ 6,35 mm), ⅜ pouce (≈ 9,5 mm), ½ pouce (≈ 12,7 mm) et parfois ¾ pouce ou 1 pouce pour les applications lourdes. Le choix dépend du couple requis : plus le carré est grand, plus il permet de transmettre un couple élevé. En milieu automobile ou travaux de machines, le ½ pouce est souvent privilégié pour sa robustesse et sa polyvalence.

Quelles tailles métriques intègrent un coffret complet de douilles 6 pans ?

Un coffret professionnel couvre typiquement la gamme de 8 mm à 32 mm sur le format ½ pouce, ou 4 mm à 14-16 mm sur le format ¼-⅜ pouce. Cela permet de répondre à la plupart des besoins en fixation métrique. Pour les tailles supérieures ou amperes spéciales, des douilles longues ou de très grand diamètre sont disponibles séparément.

Qu’est-ce qu’une douille « courte » et une douille « profonde », et dans quel cas employer chacune ?

Une douille courte est compacte, utile dans les espaces confinés, mais ne permet pas d’accéder aux écrous profonds. Une douille profonde permet de déloger des goujons, atteindre des vis longues ou des fixations internes, tout en gardant un bon appui avec les surfaces autour. Dans les travaux moteurs, châssis ou tuyauterie, la combinaison des deux types s’avère indispensable.

Matériaux et traitement de surface

Quel matériau pour les douilles 6 pans professionnelles ?

Les douilles 6 pans professionnelles sont souvent réalisées en acier allié ou en acier au chrome-vanadium, parfois avec traitement thermique pour renforcer la dureté et la résistance à la fatigue. Cela permet de supporter des couples élevés sans déformation permanente ou fissuration.

Quelle finition superficielle privilégier pour résister à l’usure et à la corrosion ?

Les finitions classiques sont le chromage satiné, le chrome brillant, ou le zinguage/galvanisation. Le chromage protège contre l’oxydation et facilite le nettoyage, tandis que le zinguage galvanisé offre une résistance plus élevée à la corrosion dans des environnements humides ou exposés. Le choix dépend du milieu d’utilisation (atelier, extérieur, vapeurs, etc.).

Comment s’assurer de la précision dimensionnelle des douilles ?

Recherchez des douilles estampillées ou gravées avec tolérances conformes aux normes DIN ou ISO correspondantes au profil 6 pans. Un bon marquage (tailles, carré, sens de serrage) doit être bien visible, profond, et rémanent, afin de rester lisible même après nettoyage ou usage intensif.

Ergonomie et rangement

Comment un coffret bien conçu améliore-t-il la productivité sur chantier ou en atelier ?

Un coffret disposant d’un rangement thermoformé ou moulé avec repères pour chaque douille permet de localiser rapidement la bonne pièce, de limiter les pertes et de garantir un retour après usage. L’étui compact, léger mais robuste, optimise le transport. De plus, les coffrets équipés de rallonges, cardans ou adaptateurs accroissent la modularité sans avoir à transporter d’outils supplémentaires.

Quels accessoires complémentaires sont souvent inclus ?

Un coffret 6 pans de qualité intègre généralement un cliquet, une ou plusieurs rallonges, un cardan universel ou articulé, parfois des adaptateurs de carré pour passer d’un format drive à un autre. Ces accessoires permettent d’atteindre des fixations dans des positions difficiles ou avec des angles restreints.

Compatibilité et usage sous contrainte

Un coffret de douilles 6 pans convient-il à une utilisation avec des clés à chocs ?

Oui, à condition que les douilles soient spécifiées « à impact » ou déconseillées explicitement pour ce type d’usage. Les douilles normales peuvent se fissurer sous les chocs élevés. Les jeux à impact sont souvent plus épais, avec un alliage renforcé (ex : chrome-molybdène ou acier allié traité) et une finition résistante aux contraintes dynamiques.

Quels angles d’accès possible avec un coffret de douilles adapté dans les zones restreintes ?

Le carré du cliquet (72 ou 120 dents) permet des reprises faibles, souvent entre 3° et 5°, réduisant l’angle nécessaire pour enclencher la douille. L’utilisation de rallonges ou cardans améliore l’accès en lieu clos ou sous carrosserie. Les coffrets contenant des douilles profondes ou très longues vont plus loin dans des passages autrement inaccessibles.

Compatibilité métrique et impériale

Les coffrets 6 pans métriques sont-ils compatibles avec les fixations impériales (SAE) ?

Non, les tailles métriques et impériales diffèrent. Un écrou ou boulon SAE peut ne pas correspondre parfaitement à une douille métrique : soit cela provoque un jeu (“slip”) ou un arrondi, soit l’empreinte ne s’engage pas. Pour usage mixte, privilégier un coffret combiné contenant les deux gammes (métrique et SAE).

Comment reconnaitre si une douille est adaptée à une vis de type hexagonale borgne ou traversante ?

Les douilles 6 pans sont prévues pour des têtes hexagonales classiques. Si la vis est borgne ou comporte un alésage frontal traversant, il faut vérifier que la douille n’a pas de perçage central limitant l’appui sur la tête. Les douilles « sans perçage frontal » garantissent un appui plein sur la tête, réduisant le risque de rupture.

Durée de vie et entretien

Comment maximiser la durée de vie d’un coffret de douilles 6 pans ?

Rincer ou essuyer les douilles après usage, en particulier si exposées à l’humidité ou huiles agressives, pour prévenir la corrosion. L’utilisation fréquente d’un spray lubrifiant léger contribue à protéger les surfaces. Éviter les chocs excessifs si douilles non classées « à impact ». Stocker dans un coffret clos pour éviter la perte ou l’exposition aux poussières abrasives.

Comment vérifier que le coffret répond aux normes professionnelles ?

Vérifiez les références normatives (ex : DIN 3124 pour douilles hexagonales classiques, DIN 3120 pour douilles profondes, DIN EN ISO 6787 pour outils tractés), la mention d’un acier allié ou acier chrome-vanadium, la finition (chromée, zinguée galvanisée), et si applicable, l’étiquette « à impact ». Les fiches techniques ou spécifications produit sur le site Würth fournissent ces informations.