CHEVILLE POUR COLLIER
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 cheville pour collier pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polypropylène - PP / polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 66 mm, 95 mm,....
La cheville pour collier est un élément essentiel dans le domaine de la fixation et de l’installation de tuyauteries et câbles sur diverses surfaces. Elle permet une fixation solide et durable, assurant ainsi la stabilité des installations dans des environnements variés. La cheville pour collier est particulièrement adaptée pour des applications dans la construction et l'industrie, où la sécurité et la précision sont primordiales. Grâce à sa conception robuste, elle résiste efficacement aux vibrations et aux charges lourdes, ce qui en fait un choix idéal pour des installations sur béton, brique ou pierre. Enfin la cheville pour collier est facile à mettre en place, offrant une solution fiable et efficace pour la gestion des systèmes de conduites et de câblages, tout en contribuant à maintenir l'ordre et la propreté des espaces techniques et industriels.