ÉCROU À ANNEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 écrou à anneau pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou à anneau : sécurisez vos levages et ancrages industriels efficacement

Un écrou à anneau est un dispositif de fixation doté d'une boucle ou d'un anneau intégré, permettant d'attacher des câbles, des chaînes ou des cordes. Il est souvent utilisé dans des applications industrielles pour le levage, le gréement ou la sécurisation de charges. Sa conception assure une distribution uniforme de la charge, minimisant le risque de défaillance. Les matériaux utilisés pour sa fabrication, comme l'acier inoxydable ou l'acier galvanisé ou zingué, offrent une résistance élevée à la corrosion et à l'usure, garantissant ainsi une durabilité et une fiabilité accrues dans des environnements exigeants.

Points forts des écrous à anneau Würth

Les écrous à anneau Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour des applications professionnelles exigeantes, ils garantissent une sécurité optimale lors de levages ou de fixations. Leur conception ergonomique facilite l'installation et le démontage, réduisant ainsi le temps de travail. La qualité supérieure des matériaux utilisés assure une longévité accrue et une résistance aux conditions extrêmes.

Caractéristiques importantes des écrous à anneau Würth

Les écrous à anneau Würth sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, offrant une excellente résistance à la corrosion. Disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M6 à M30, ils s'adaptent à divers besoins industriels. Les produits respectent les normes de sécurité internationales telles que DIN 580. Les anneaux sont souvent disponibles en différentes couleurs pour faciliter le repérage et l'organisation sur le terrain.

Domaines d'applications courants des écrous à anneau Würth

Ces écrous à anneau sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie maritime, et de la manutention. Ils sont idéaux pour les opérations de levage et de fixation dans des environnements industriels où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. Leur utilisation est également répandue dans les installations industrielles et les systèmes de transport.

Conseils d'utilisation des écrous à anneau Würth

Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace des écrous à anneau Würth, il est essentiel de vérifier régulièrement l'état des fixations et de s'assurer qu'elles ne présentent aucun signe d'usure ou de dommage. Lors de l'installation, il est recommandé de suivre les spécifications de couple de serrage fournies par le fabricant. Toujours utiliser les écrous à anneau avec des équipements compatibles pour éviter les risques d'accident.