TARAUD POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 taraud pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 90 mm, 100 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, HARODUR,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud pour aluminium est conçu spécifiquement pour travailler avec la légèreté et la malléabilité de l'aluminium, offrant une solution efficace pour la création de filetages internes précis dans ce métal. Grâce à sa conception optimisée, il réduit le risque de déformation du matériau et assure une finition de haute qualité. Son application est essentielle dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et la construction, où l'aluminium est fréquemment utilisé pour ses propriétés de légèreté et de résistance à la corrosion. Le taraud pour aluminium permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de ces industries, facilitant le montage et l'assemblage de composants en aluminium avec une précision et une fiabilité accrues.