ÉCROU CUIVRE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 écrou cuivre M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M6,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Cuivre, épaisseur du revêtement 5µm et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou cuivre M6 est un composant essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment dans les installations électriques et les systèmes de plomberie, grâce à sa conductivité électrique élevée et à sa résistance à la corrosion. Cette pièce est particulièrement appréciée pour sa durabilité et sa facilité d'intégration dans des environnements exigeants tels que les zones humides ou corrosives. L'écrou cuivre M6 se distingue aussi par sa capacité à résister aux températures élevées, ce qui le rend idéal pour des applications nécessitant une fiabilité à long terme. Son utilisation dans le secteur de la construction et de la maintenance industrielle souligne l'importance de ce composant, non seulement pour la solidité des assemblages mais également pour la sécurité des installations.