GOUJON D'ANCRAGE 145 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage 145 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 145 mm est une solution de fixation robuste et durable, idéale pour un large éventail d'applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Ce type de goujon d'ancrage est spécialement conçu pour offrir une excellente tenue dans les matériaux de base tels que le béton, la pierre et d'autres substrats solides. Grâce à sa longueur de 145 mm, le goujon d'ancrage assure une ancrage profond et sécurisé, permettant de supporter des charges lourdes et d'offrir une résistance accrue aux vibrations et aux chocs. Son utilisation est courante dans la fixation de structures métalliques, de garde-corps, de machines et d'équipements industriels. Le goujon d'ancrage 145 mm est ainsi un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable pour des installations exigeantes.
