CHEVILLE À FRAPPER BÉTON M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 cheville à frapper béton M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, de diamètres variables : 12 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 75 mm, 45 mm, 51 mm,....
La cheville à frapper béton M12 est un ancrage métallique destiné à la fixation dans le béton, avec filetage M12 pour recevoir une tige filetée, une vis ou un accessoire compatible. Posée dans un perçage calibré puis activée par frappe, elle permet une mise en œuvre rapide et une expansion fiable dans le support. Ce type de fixation est recherché pour la reprise de charges et la sécurisation d’équipements techniques ou structurels. Les critères attendus portent sur la résistance mécanique, la tenue dans le béton, la précision du diamètre M12, la régularité d’expansion et la compatibilité avec les environnements de chantier. Selon les références, des versions existent pour différentes conditions d’exposition et exigences normatives. Les cheville à frapper béton M12 sont utilisées sur des chantiers de construction, d’installation CVC, d’électricité, de maintenance industrielle ou de second œuvre, pour fixer consoles, rails, chemins de câbles, suspentes, structures métalliques et équipements techniques.
