VIS À BÉTON 200 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis à béton 200 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres : 10 mm et longueurs : 180 mm, 200 mm, 240 mm,..., formes de tête : Tête fraisée, Tête hexagonale, matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter

Les vis à béton de 200 mm sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans les matériaux de construction les plus résistants comme le béton, la brique ou la pierre. Ces vis sont spécialement traitées pour résister à la corrosion et aux conditions environnementales extrêmes, ce qui les rend idéales pour les applications tant intérieures qu'extérieures. Leur longueur permet une ancrage profond et sécurisé, assurant une stabilité optimale des structures fixées. L'utilisation des vis à béton de 200 mm est courante dans la construction de bâtiments, la fixation de cadres de fenêtres, la mise en place de structures métalliques et l'installation de garde-corps. Elles sont également utilisées dans la rénovation pour renforcer des éléments déjà existants. Leur conception permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail tout en maximisant la sécurité. Les vis à béton de 200 mm sont essentielles pour des projets nécessitant une fixation fiable et de longue durée dans des matériaux durs. Leur polyvalence et leur résistance en font un choix privilégié pour de nombreux professionnels dans le domaine de la construction et de la rénovation.