PAPIER ABRASIF GRAIN 40

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 40 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 198 mm,... / 230 mm, 115 mm, 70 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 120, 80, 180,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter

Le papier abrasif grain 40 est un outil dans les domaines de la menuiserie et de la rénovation. Avec son grain assez gros, il est particulièrement efficace pour éliminer rapidement les couches superficielles sur différentes surfaces, tels que le bois, le métal ou le plastique. Le papier abrasif grain 40 permet non seulement de dégrossir et de préparer les surfaces avant l'application de finitions mais aussi d'enlever les anciennes peintures ou vernis. Sa robustesse et sa capacité à travailler sur de grandes irrégularités font de lui un choix privilégié pour les professionnels. Concrètement, le papier abrasif grain 40 se distingue par son efficacité dans les travaux de préparation de surface, représentant ainsi un outil polyvalent pour divers projets de rénovation et de finition.