RONDELLE RESSORT DIN 7980

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rondelle ressort DIN 7980 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.200 mm, 16.200 mm, 4.100 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M16, M4,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 7980 – Rondelle ressort pour vis à tête cylindrique

La norme DIN 7980 désigne des rondelles ressort associées aux vis à tête cylindrique. Leur forme est prévue pour s’intégrer sous la tête de vis dans des assemblages où l’espace autour de la fixation est limité. La rondelle apporte une action élastique au contact et contribue au maintien de l’assemblage, tout en offrant une géométrie adaptée à certaines vis à tête cylindrique utilisées en mécanique et en construction d’équipements.


Compatibilité : le diamètre intérieur doit correspondre à la vis, et l’encombrement extérieur doit être compatible avec la portée sous tête et la pièce. La matière et le traitement de surface sont à choisir selon les contraintes mécaniques, la corrosion et l’environnement de travail. Vérifiez la désignation complète du produit, car les dimensions et les variantes disponibles peuvent différer selon les catalogues et les éditions auxquelles ils se réfèrent.


Usage responsable : une rondelle ressort DIN 7980 ne remplace pas une conception de fixation adaptée aux charges et aux vibrations de l’application. Son emploi doit être confirmé à partir des exigences du montage, notamment lorsque la liaison est critique. Avant achat, contrôlez la disponibilité et le statut de la référence auprès du fournisseur, puis comparez la géométrie réelle de la rondelle avec la vis et les surfaces d’appui concernées.