VIS POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 vis pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW, TX intérieur,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier, cémenté,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête plate, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Dowel screw thread.
Filter


Vis pour aluminium : fixez solidement vos structures métalliques avec précision et efficacité

Une vis pour aluminium est un dispositif de fixation spécialement conçu pour assembler ou sécuriser des pièces en aluminium. Fabriquée généralement en acier inoxydable ou en matériaux résistants à la corrosion, elle possède un filetage adapté pour pénétrer facilement dans l'aluminium sans l'endommager. Ces vis sont souvent utilisées dans des applications industrielles, notamment dans la construction, l'automobile et l'aéronautique, où la légèreté et la résistance de l'aluminium sont essentielles. Elles garantissent une fixation solide et durable, essentielle pour la performance et la sécurité des structures.

Les points forts des vis pour aluminium

Les vis pour aluminium de la gamme Würth sont conçues pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles garantissent une fixation solide et fiable, même dans des conditions exigeantes. Grâce à leur conception spécifique, ces vis minimisent le risque de corrosion et d'usure, assurant ainsi une longévité accrue des assemblages. De plus, leur facilité d'utilisation permet un gain de temps considérable lors des installations.

Les caractéristiques importantes des vis pour aluminium

Les vis pour aluminium sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de M3 à M12, pour s'adapter à différents besoins d'assemblage. Elles sont fabriquées à partir d'acier inoxydable ou d'alliages spécifiques, garantissant une résistance optimale à la corrosion. Ces vis sont souvent proposées en finitions anodisées ou galvanisé ou zinguées pour une protection supplémentaire. Elles respectent les normes DIN et ISO, assurant une qualité et une compatibilité élevées. Les couleurs disponibles incluent souvent le gris, l'argenté, et le noir, permettant une intégration esthétique dans divers projets.

Les domaines d'applications courants des vis pour aluminium

Les vis pour aluminium sont couramment utilisées dans l'industrie de la construction, notamment pour l'assemblage de structures métalliques et de façades. Elles sont également essentielles dans le secteur de l'automobile pour la fixation de composants en aluminium. De plus, ces vis sont largement employées dans l'industrie aéronautique et la fabrication de machines, où la légèreté et la résistance sont des critères cruciaux. Elles trouvent aussi leur utilité dans la fabrication de meubles en aluminium et les installations électriques.

Les conseils d'utilisation des vis pour aluminium

Pour une utilisation optimale des vis pour aluminium, il est recommandé de choisir la dimension et le type de vis adaptés à l'application spécifique. Assurez-vous que les surfaces à assembler sont propres et exemptes de débris pour une fixation efficace. Lors du vissage, utilisez un outil approprié pour éviter d'endommager la tête de la vis. Il est conseillé d'appliquer un couple de serrage conforme aux recommandations du fabricant pour garantir une fixation sécurisée sans compromettre l'intégrité des matériaux.