VIS FHC M3
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 vis FHC M3 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Cruciforme, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60° et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Une vis FHC M3 est une vis à tête fraisée six pans creux, conçue pour un montage affleurant dans un logement chanfreiné. Son filetage métrique M3 correspond à un diamètre nominal de 3 mm. Le serrage s’effectue par clé mâle six pans, ce qui permet une transmission de couple précise et un encombrement réduit en tête. Ce type de vis est couramment utilisé en mécanique, électronique, équipements industriels et assemblages techniques nécessitant discrétion, précision et bonne tenue au serrage.