Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis d'ancrage type F Vis à bois pour réglage à distance
En construction neuve, vis de fixation à distance permettant le montage sans cale et sans effet de cintrage de la pièce à fixer
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
- Empreinte AW 30
- Vis livrées avec un embout AW 30 - 1/4"
- Fixation pratique, fiable et économique pour un gain de temps à la pose
- Simple d'utilisation
- Rapide à mettre en oeuvre
- Nécessite peu d'outillage
- Evite tous calages à demeure ou temporaires. Ainsi, il n'est plus nécessaire de rechercher la cale adéquate
- N'exerce aucune contrainte sur la pièce à fixer (aucun effet de cintrage)
- Remplace les pattes équerres lors de la pose des fenêtres P.V.C.
- Empreinte AW 30 pour une transmission optimale du couple de serrage lors du vissage
Vis en acier zingué, composée de deux filetages
- Un filetage de corps Ø 6,0 mm
- Un filetage de tête Ø 10,0 mm / Longueur 45 mm
En construction neuve pour la pose des fenêtres P.V.C à profils larges et pour la pose des portes en P.V.C, bois et aluminium
1- A l'aide d'une mèche, perçer le profil au Ø 8,0 mm
ATTENTION : Les profils P.V.C renforcés ainsi que les profils en aluminium doivent être percés au Ø 9,0 mm
2- Présenter le profil et le maintenir avec la main à la distance désirée. Puis, visser jusqu'à ce que la tête de vis soit noyée de 1 à 2 mm dans la pièce à fixer
3- Poser le cache vis inclinable
Remarques : Pour la pose sur maçonnerie, percer le support au Ø 8,0 mm et utiliser des chevilles type MASTER ou ZEBRA SHARK et pour la pose sur support bois, réaliser un vissage direct
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!