SCIE CLOCHE / TRÉPAN POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 scie cloche pour aluminium pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs, différents diamètres : 19 mm, 20 mm, 25 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter


Les scies cloches pour aluminium sont des outils de perçage qui permettent de réaliser des trous circulaires dans des matériaux métalliques. Elles sont composées d'une couronne dentée fixée à un mandrin, qui entraîne la rotation de la scie. Les scies cloches pour aluminium se distinguent des scies cloches classiques par leur géométrie et leur revêtement, adaptés aux caractéristiques de l'aluminium. En effet, l'aluminium est un matériau tendre, ductile et collant, qui nécessite une vitesse de coupe élevée, une faible pression d'avance et une bonne évacuation des copeaux. Les scies cloches pour aluminium proposées par Würth sont conçues pour répondre à ces exigences et offrir une qualité de coupe optimale. Elles sont dotées de dents en carbure de tungstène, qui assurent une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie. Elles peuvent également être munies d'un revêtement en nitrure de titane, qui réduit les frottements et les échauffements, et facilite le glissement des copeaux. Les scies cloches pour aluminium de Würth sont disponibles en différents diamètres, allant de 14 à 210 mm, et peuvent être utilisées avec des perceuses électriques ou sans fil. Elles sont idéales pour les travaux de menuiserie, de serrurerie ou de plomberie, qui nécessitent de percer des profilés, des tôles ou des tubes en aluminium.