RONDELLE PLATE ISO 7094

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 rondelle plate ISO 7094 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 12 mm, 6 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M6, M10,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.

Filter



ISO 7094 – Rondelles plates de série extra-large, grade C

La norme ISO 7094 concerne les rondelles plates de série extra-large et de grade produit C. Leur large diamètre extérieur offre une surface d’appui étendue par rapport à une rondelle de série normale. Elles peuvent être sélectionnées lorsque la conception requiert une répartition de l’appui sur une zone plus importante, sous réserve que leurs dimensions et leurs propriétés soient compatibles avec la visserie et les pièces assemblées.


Dimensions et sélection : vérifiez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur et le grade de produit indiqués pour la référence. La matière, la dureté et le revêtement sont des caractéristiques à confirmer séparément dans la fiche fabricant. La désignation ISO 7094 identifie une série dimensionnelle, mais ne suffit pas à déterminer la résistance à la corrosion ou l’aptitude à une charge donnée.


Utilisation : positionnez la rondelle bien à plat et contrôlez que sa portée ne déborde pas sur un obstacle ou une zone non porteuse. Une grande surface de contact peut aider à répartir l’effort, mais elle ne remplace pas un renfort calculé lorsque le support est fragile ou fortement sollicité. Validez le montage complet selon les charges et les matériaux en présence.