SCELLEMENT CHIMIQUE GRIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 scellement chimique gris pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Vinylester, sans styrène, Epoxy pure, sans styrène, Mortier résine à réaction bicomposant, ester vinylique sans styrène,..., de contenus variables : 420 ml, 300 ml, 280 ml,... et proposés dans divers types de contenants.
Le scellement chimique de couleur gris est une solution innovante dans le domaine de la construction et de la réparation. Ce produit est particulièrement apprécié pour sa robustesse et sa capacité à adhérer à une multitude de surfaces, telles que le béton, la pierre et le métal. Son application s'étend à la fixation de charges lourdes dans des matériaux pleins ou creux, offrant ainsi une alternative fiable et durable aux méthodes de fixation traditionnelles. Le scellement chimique de couleur gris assure une excellente résistance aux conditions extérieures, y compris les variations de température et l'humidité, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des projets de construction extérieurs et intérieurs. Sa couleur gris neutre se fond facilement dans la plupart des environnements, garantissant une finition esthétique et professionnelle. Le scellement chimique de couleur gris se distingue par sa polyvalence d'application, sa solidité et sa discrétion.