COLLIER DE SERRAGE 25 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 collier de serrage 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Tôle d'acier, Acier inoxydable A2, 1.4301,... et finitions : Zingué, Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., types d'empreinte : Fente, Cruciforme, Fente / hexagonal,..., types de collier : Colliers de fixation, Colliers de serrage et longueurs : 147 mm, 160 mm, 168 mm,....
Filter

Le collier de serrage de 25 mm se présente comme une solution polyvalente et efficace pour la fixation et le maintien de tuyaux, câbles, ou conduits dans divers domaines d'applications. Grâce à sa conception robuste et sa taille adaptée, ce collier assure une fermeture sécurisée et résistante aux pressions et aux mouvements, ce qui le rend indispensable dans l'industrie, l'automobile, ou encore dans les installations domestiques. Le collier de serrage 25 mm, avec sa facilité d'installation, permet une adaptation rapide et fiable à différents diamètres de matériaux, offrant ainsi une solution pratique pour les besoins de maintien temporaire ou permanent. Sa résistance aux conditions extérieures le rend également idéal pour des applications en extérieur, où il garantit performance et durabilité.