VIS INOX 4X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 vis inox 4x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 4x70 sont conçues pour offrir une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications en extérieur ou dans des environnements humides. Leur taille de 4mm de diamètre par 70mm de longueur leur permet d'être suffisamment robustes pour supporter des charges lourdes, tout en restant suffisamment discrètes pour des utilisations dans des projets de finition soignée. Elles sont principalement utilisées dans la construction, la menuiserie extérieure, et la fabrication de mobilier de jardin. Ces vis offrent une grande polyvalence et peuvent être utilisées dans divers matériaux, y compris le bois, certains plastiques, et même le métal avec pré-perçage. Leur composition en inox leur assure une longue durée de vie et une résistance accrue aux intempéries, faisant d'elles un choix préférentiel pour des projets nécessitant durabilité et esthétique.