GOUJON D'ANCRAGE INOX M8
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage inox M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 80 mm, 90 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage inox M8 est un élément de fixation essentiel dans les constructions et rénovations. Fabriqué en acier inoxydable, il garantit une résistance optimale à la corrosion, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements humides ou à l'extérieur. Ce goujon d'ancrage est conçu pour assurer une fixation durable et sûre de structures légères à moyennes sur des supports en béton ou en maçonnerie. Il est souvent utilisé pour l'installation de garde-corps, de machines ou d'équipements industriels, offrant une base solide et fiable pour de nombreuses applications. Le goujon d'ancrage inox M8 se distingue par sa facilité de mise en œuvre, permettant une installation rapide et efficace, ce qui en fait un choix privilégié par les professionnels de la construction et du bâtiment.
