ECROU HEXAGONAL HU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 213 écrou HU pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 16 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M16, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou HU : garantissez une fixation sécurisée et durable pour vos assemblages métalliques

Un écrou HU est un composant mécanique utilisé dans l'assemblage de structures industrielles et mécaniques. Il s'agit d'un écrou hexagonal conçu pour être vissé sur un boulon ou une tige filetée, assurant ainsi une connexion sécurisée et résistante. Fabriqué généralement en acier ou en acier inoxydable, il est apprécié pour sa robustesse et sa capacité à résister à des contraintes mécaniques importantes. L'écrou HU est couramment utilisé dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction métallique et de la fabrication industrielle pour garantir la stabilité des assemblages.

Points forts des écrous HU

Les écrous HU de Würth sont conçus pour offrir une fiabilité et une durabilité exceptionnelles. Leur conception robuste garantit une résistance optimale aux contraintes mécaniques, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation sûres et efficaces. Grâce à leur résistance à la corrosion, ces écrous assurent une longévité accrue même dans des environnements difficiles. De plus, leur facilité d'installation permet de gagner du temps lors des assemblages complexes.

Caractéristiques importantes des écrous HU

Les écrous HU sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant généralement de M3 à M36, pour s'adapter à diverses applications industrielles. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que l'acier inoxydable, l'acier galvanisé et le laiton, offrant ainsi une résistance supérieure à la corrosion et à l'usure. Ces écrous respectent souvent des normes strictes, telles que DIN 934 ou ISO 4032, garantissant leur conformité aux exigences industrielles. En termes de finition, ils peuvent être proposés en version zinguée ou phosphatée, selon les besoins spécifiques de l'application.

Domaines d'applications courants des écrous HU

Les écrous HU trouvent leur utilité dans une multitude de secteurs professionnels. Ils sont couramment utilisés dans l'industrie mécanique pour l'assemblage de machines et d'équipements. Dans le secteur de la construction, ils servent à fixer des structures métalliques et des éléments de charpente. Ils sont également essentiels dans le domaine de l'automobile pour le montage de pièces et sous-ensembles. De plus, ils sont utilisés dans l'industrie électrique pour sécuriser les connexions et les installations.

Conseils d'utilisation des écrous HU

Lors de l'utilisation des écrous HU, il est crucial de choisir la taille et le matériau appropriés pour l'application spécifique afin d'assurer une fixation optimale. Il est recommandé de vérifier régulièrement le couple de serrage pour éviter tout desserrage involontaire. Pour les applications exposées à des conditions environnementales sévères, privilégiez les écrous en acier inoxydable pour une résistance accrue à la corrosion. Enfin, assurez-vous que les écrous sont compatibles avec les boulons utilisés pour garantir une intégrité structurelle maximale.