GOUJON D'ANCRAGE M18 X 180
Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 goujon d'ancrage M18 x 180 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Les goujons d'ancrage M18 x 180 sont conçus pour offrir une solution de fixation robuste et fiable dans divers domaines d'application, notamment la construction, le génie civil et les installations industrielles. Grâce à leur dimension M18 x 180, ces goujons assurent une excellente adhérence et résistance dans les matériaux de base comme le béton, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité des structures. Les goujons d'ancrage M18 x 180 sont également adaptés pour les fixations lourdes, offrant une capacité de charge élevée indispensable dans les projets nécessitant une grande fiabilité. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour des applications variées, allant de la fixation de machines à la sécurisation d'éléments structurels.
