ÉCROU FREIN M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou frein M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou frein M10 : sécurisez vos assemblages avec une résistance accrue aux vibrations

Un écrou frein M10 est un dispositif de fixation conçu pour résister aux vibrations et empêcher le desserrage involontaire des assemblages filetés. Il est doté d'un mécanisme de blocage, tel qu'un insert en nylon ou une déformation de filetage, qui assure une tenue sécurisée sous contraintes mécaniques. Utilisé dans des applications industrielles et mécaniques, cet écrou est essentiel pour garantir la stabilité et la sécurité des structures et des machines. Sa taille, M10, indique un diamètre nominal de 10 millimètres pour le filetage.

Points forts des écrous frein M10

Les écrous frein M10 de Würth sont conçus pour offrir une sécurité et une fiabilité optimales dans des environnements exigeants. Grâce à leur conception innovante, ces écrous empêchent le desserrage spontané des assemblages soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques. Leur durabilité et leur résistance à la corrosion garantissent une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles. De plus, leur facilité d'installation permet de gagner du temps lors des opérations de montage.

Caractéristiques importantes des écrous frein M10

Les écrous frein M10 sont disponibles dans une plage de dimensions standard pour s'adapter à une variété d'applications industrielles. Fabriqués en acier de haute qualité, ils sont souvent galvanisés pour résister à la corrosion. Ces écrous sont généralement conformes aux normes DIN ou ISO, assurant ainsi une compatibilité et une interchangeabilité avec d'autres composants standardisés. Ils peuvent être disponibles en différentes finitions, comme le zingage, pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Domaines d'applications courants des écrous frein M10

Les écrous frein M10 sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et de la construction mécanique. Ils sont idéaux pour les assemblages soumis à des vibrations, tels que les moteurs, les transmissions et les structures métalliques. Leur capacité à maintenir une connexion sécurisée les rend également précieux dans les applications de transport et de manutention, où la sécurité et la fiabilité sont primordiales.

Conseils d'utilisation des écrous frein M10

Pour garantir une performance optimale des écrous frein M10, il est essentiel de les installer correctement en suivant les recommandations du fabricant. Assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de débris pour éviter tout glissement. Lors du serrage, appliquez le couple recommandé pour éviter d'endommager le filetage. Enfin, il est conseillé de vérifier régulièrement le serrage des écrous dans les applications soumises à de fortes vibrations pour assurer une sécurité continue.