ÉCROU CARRÉ M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou carré M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 6 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M6,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou carré M8 est un composant essentiel dans le domaine de la fixation mécanique, offrant une solution fiable et robuste pour diverses applications. Sa forme carrée unique permet une meilleure prise lors du serrage ou du desserrage, évitant ainsi le glissement et favorisant une installation plus aisée et sécurisée. Principalement utilisé dans des environnements où l'espace est restreint ou dans des assemblages nécessitant une forte résistance au couple, l'écrou carré M8 se distingue par sa polyvalence. Il trouve sa place dans la construction métallique, l'assemblage de meubles, et même dans certains secteurs de l'industrie automobile. Sa conception robuste assure une longévité et une résistance optimales, faisant de cet écrou carré un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation fiables et durables.