RONDELLE PLATE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 99 rondelle plate M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 16 mm, 12 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M16, M10, M12,..., de normes DIN : 125, 7349, 9021,... et proposés dans divers types de formes : A, B, R,....
Filter

La rondelle plate M16 est un composant essentiel dans le domaine de la construction et de la mécanique, offrant une distribution uniforme de la charge sur une surface. Grâce à sa conception robuste, la rondelle plate M16 prévient l'endommagement des surfaces et assure un serrage plus stable et sécurisé des assemblages. Elle trouve son utilité dans de multiples applications, telles que la fixation de structures métalliques, l'assemblage de machines et la réparation d'équipements industriels. Le choix de la rondelle plate M16 garantit une solution fiable pour maintenir l'intégrité des connexions, même dans les environnements les plus exigeants. Sa polyvalence et sa résistance en font un élément indispensable pour garantir la longévité et la sécurité des installations professionnelles.