VIS PLACO SUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis placo sur bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H2... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête fraisée autofraisante, Tête trompette, Top head et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage spécial avec pointe d'aiguille, Filetage total.

Filter

Les vis placo sur bois sont conçues spécifiquement pour fixer des plaques de plâtre sur des structures en bois. Elles se distinguent par leur capacité à s'ancrer solidement sans endommager le matériau de base. Le filetage de ces vis est optimisé pour pénétrer efficacement le bois, garantissant ainsi une fixation durable et résistante. Les vis placo sur bois sont souvent dotées d'une tête fraisée qui permet une finition lisse et affleurante, idéale pour des surfaces devant être peintes ou traitées ultérieurement. Elles sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend adaptées à divers environnements, y compris ceux exposés à l'humidité. Ces vis sont utilisées dans la construction et la rénovation, notamment pour l'installation de cloisons, de plafonds suspendus et d'autres éléments architecturaux internes. Leur utilisation assure une mise en œuvre rapide et efficace, ce qui est crucial dans les projets à échéance serrée. Les vis placo sur bois sont donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant fiabilité et efficacité dans leurs installations de plaques de plâtre sur des cadres en bois.

Questions fréquentes

Dimensions et compatibilité

Quelles dimensions typiques pour des vis placo sur bois chez Würth ?

Würth propose des vis placo sur bois de diverses longueurs et diamètres, couramment 3,5 mm de diamètre avec longueurs allant de 25 mm à 35 mm pour des usages standards sur ossatures bois. Il existe aussi des longueurs spécifiques plus importantes selon l’épaisseur de la structure bois ou la pose de plusieurs plaques. Le choix de la longueur dépend de l’épaisseur de la plaque de plâtre plus de la pénétration nécessaire dans le support bois pour assurer une fixation solide.

Quels types d’empreintes et têtes sont disponibles ?

Les vis placo sur bois Würth présentent plusieurs types d’empreinte, notamment PH2 (empreinte cruciforme H2), adaptées aux visseuses traditionnelles et à bande. Les formes de tête varient : tête trompette, tête fraisée autofraisante et tête Tophead pour affleurement parfait du carton de la plaque.

Matière, traitement, filetage

De quel matériau sont fabriquées ces vis et comment sont-elles traitées ?

Les vis Würth sont en acier phosphaté ou galvanisé selon les modèles spécifiques de la gamme vis placo sur bois. Le traitement phosphaté leur confère une protection contre la corrosion, notamment dans les ambiances humides, tout en maintenant une surface qui adhère bien au revêtement peint ou enduit.

Quel type de filetage choisir : simple, double, pas large ou total ?

Le filetage double permet une pénétration rapide et une production élevée, bénéfique pour fixation de plaque sur ossature bois. Le filetage à pas large améliore l’ancrage dans le bois tendre ou des panneaux dérivés. Le filetage total offre une résistance à l’arrachement accrue, utile lorsque la vis traverse toute l’épaisseur du support. Le filetage simple à pas large est préconisé pour support bois pur.

Pointe et fonction spéciale

Qu’en est-il de la pointe : standard, effilée, autoperceuse ?

Certaines vis placo sont dotées d’une pointe effilée ou aiguille pour éviter les fissures au vissage dans le bois. D’autres modèles sont autoperceuses, ce qui permet d’éviter le pré-perçage, en particulier avec des bois durs ou des profilés métalliques entre les couches de structure.

Mise en œuvre

Comment choisir la longueur de vis par rapport à l’épaisseur de la plaque et du support bois ?

La longueur doit couvrir l’épaisseur de la plaque de plâtre plus pénétrer dans le support bois d’au moins 15 à 20 mm pour garantir la tenue mécanique. Pour une plaque de 13 mm sur ossature bois, une vis de longueur 25-35 mm est souvent adéquate. Pour épaisseurs supérieures ou plusieurs plaques superposées, le modèle doit être adapté.

Quelle tête privilégier pour un travail de finition précision ?

Pour un rendu affleurant sans résidus visibles de tête, la tête Tophead ou autofraisante est conseillée. La tête trompette est classique mais peut laisser le carton visible, nécessitant parfois un léger ragréage. La tête Tophead est conçue pour limiter ces retouches.

Performances et normes

Quelle résistance mécanique attendre, notamment face à l’arrachement ?

La résistance à l’arrachage dépend de l’épaisseur de pénétration dans le bois, du diamètre du filetage et de la densité du support. Les valeurs de résistance sont définies selon des normes techniques comme l’ETA-11/0190 ou les standards EN, avec formules de calcul intégrant diamètre extérieur, longueur de filetage engagé et densité caractéristique du bois.

Les vis placo sur bois Würth répondent-elles aux standards de sécurité incendie ou réaction au feu ?

Cela dépend du modèle spécifique de la vis et de la plaque utilisée. Certaines vis de la gamme (notamment celles utilisées avec plaques coupe-feu) doivent répondre à des exigences de réaction au feu A1. Il est essentiel de consulter la fiche technique de la vis et de la plaque pour confirmer la conformité aux classes de résistance au feu pertinentes pour l’application.

Applications spécifiques

Peut-on fixer plusieurs plaques de plâtre sur une ossature bois ?

Oui. Pour superposition de plaques, on utilise des vis à filetage total ou double, avec longueur adaptée pour traverser les couches et pénétrer suffisamment dans le bois. Le filetage doit être assez long pour assurer l’ancrage sur toute la profondeur requise.

Conviennent-elles pour plafond suspendu ou doublages lourds ?

Pour plafond suspendu ou doublage lourd, il est recommandable d’utiliser des vis robustes avec diamètre standard (3,5 mm) ou supérieur selon charge, filetage double ou total, têtes Tophead ou autofraisantes selon finition, et s’assurer que la structure bois peut reprendre les charges statiques et dynamiques.

Compatibilité outils et montage

Quels embouts et réglage de visseuse faut-il utiliser pour ces vis ?

Utilisez un embout correspondant à l’empreinte (souvent PH2 ou H2). Visseuse à bande pour les vis en rouleaux ou bande. Couple de serrage contrôlé pour éviter d’écraser le carton de la plaque ou de fendre le bois. Pour têtes Tophead ou autofraisantes, le réglage de profondeur doit être précis pour éviter sur-ou sous-tension.

Conditions d’environnement

Ces vis conviennent-elles aux environnements humides ?

Le traitement phosphaté ou galvanisé offre une protection contre la corrosion dans des ambiances humides (salles non exposées à l’eau stagnante). Pour des milieux très humides ou atmosphère saline, il est préférable de choisir un modèle galvanisé ou celui précisé pour usage humide. Vérifier la fiche technique pour le type de revêtement.