DISQUE À LAMELLES POUR TITANE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 disque à lamelles pour titane pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 115 mm, 125 mm, de différents types d'emmanchement, de différents grains : 120, 40, 60,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.

Filter

Le disque à lamelles pour titane est conçu spécifiquement pour offrir une efficacité maximale dans le traitement des surfaces en titane, un matériau réputé pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion. Ce produit se distingue par sa capacité à réaliser des finitions de haute qualité tout en minimisant le risque d'endommagement du matériau de base. Le disque à lamelles pour titane est idéal pour des applications industrielles où la précision et la durabilité sont primordiales, telles que l'aéronautique, l'automobile et la construction navale. Sa conception permet une abrasion contrôlée et uniforme, ce qui est essentiel pour maintenir les propriétés mécaniques du titane. Concrètement, le disque à lamelles pour titane est un outil indispensable pour les professionnels cherchant à optimiser leur travail sur des projets impliquant des alliages de haute technologie.