FORET / MÈCHE POUR CÉRAMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 foret pour céramique pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 100 mm, 120 mm, 150 mm,..., et diamètres : 6 mm, 10 mm, 5 mm,....
Filter



Forets pour céramique : percez carrelage, grès cérame et tuiles sans éclat ni fissure

Les forets pour céramique sont des outils de perçage conçus pour traverser des matériaux très durs et cassants comme le carrelage, la faïence, le grès cérame, la tuile ou la pierre. Leur pointe est équipée d'une plaquette en carbure de tungstène ou d'une tête diamantée, capables de couper des surfaces vitrifiées que les forets classiques en acier rapide ne peuvent pas entamer. Leur géométrie guide la pointe et évite que la matière ne s'écaille autour du trou. Ils se déclinent en plusieurs diamètres, longueurs et types de tige (hexagonale, polygonale ou cylindrique). Les carreleurs, plombiers, électriciens et couvreurs les emploient pour percer des passages de tuyaux, des fixations et des ouvertures dans des revêtements durs.


La petite anecdote sur ce type de produits

Les carreaux de grès cérame sont cuits à très haute température, ce qui leur donne une surface extrêmement dense et dure, très résistante à l'usure et aux rayures. Cette qualité est un atout pour les sols et les façades, mais un casse-tête pour le perçage : un foret ordinaire s'use immédiatement, et un mauvais perçage fait éclater l'émail. Le carbure de tungstène, un matériau obtenu par frittage de poudre de tungstène et de carbone, offre une dureté bien supérieure à celle de l'acier et résiste très bien aux frottements. Le diamant, le matériau le plus dur connu, est utilisé en sertissage ou en revêtement pour percer le carrelage le plus résistant, souvent avec un apport d'eau pour refroidir la zone de coupe et évacuer les poussières.


Les points forts de ce type de produits

  • Perçage net dans le carrelage, le grès cérame, la faïence, le marbre et la tuile, sans éclat de l'émail
  • Plaquettes en carbure de tungstène affûtées au diamant pour une coupe précise et durable
  • Têtes diamantées qui garantissent des trous nets, sans fissure, y compris dans les matériaux les plus durs
  • Emmanchements hexagonaux ou polygonaux qui évitent le patinage dans le mandrin
  • Existence en forets seuls ou en coffrets pour couvrir plusieurs diamètres
  • Systèmes d'évaluation par points qui aident à choisir entre durée de vie, vitesse de forage et qualité d'alésage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres : de 3,5 à 6 mm pour les forets multi-matériaux, de 5 à 12 mm pour les forets diamant
  • Longueur totale : 100 mm pour les forets multi-matériaux, 50 à 55 mm pour les forets diamant
  • Longueur utile : de 25 mm pour les forets diamant à 39 ou 54 mm pour les forets multi-matériaux
  • Matière de coupe : plaquette en carbure de tungstène ou tête diamantée
  • Emmanchement : hexagonal, polygonal ou cylindrique selon le modèle
  • Coffrets : de 5 pièces pour les tuiles à 13 pièces pour les forets béton combinés et le grès cérame
  • Évaluation des performances : durée de vie de 4 sur 4 pour la gamme MFD-S et vitesse de forage jusqu'à 4 sur 4 pour la gamme DUO-S
  • Fonctions utiles : indicateur de profondeur, lumière d'éjection de la carotte, pointe de centrage

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Carrelage de sols et de murs : perçage pour passages de tuyaux, fixations de robinetterie et accessoires
  • Toitures : perçage de tuiles de toit pour fixations de supports, de crochets et d'antennes
  • Salles de bains et cuisines : percement de faïence et de carrelage pour fixations d'accessoires
  • Façades et revêtements extérieurs : perçage de plaques de grès cérame, de pierre et de céramique technique
  • Rénovation : percements de précision dans les briques creuses, la céramique et les matériaux de construction durs

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Percer sans percussion dans le carrelage, pour éviter de fissurer le carreau
  • Démarrer à vitesse réduite avec une pression modérée pour que la pointe se centre sans glisser
  • Refroidir à l'eau avec un foret diamant afin de préserver la tête diamantée et de limiter la poussière
  • Utiliser l'indicateur de profondeur pour stopper le perçage avant d'atteindre le support sensible
  • Repérer la position du trou avec un ruban de masquage sur l'émail pour limiter les glissements de pointe
  • Contrôler régulièrement l'usure de la plaquette ou de la tête diamantée et remplacer le foret dès que la coupe ralentit

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de foret Matière de coupe Diamètre Longueur utile Domaine d'application
Foret multi-matériaux MFD-S Plaquette carbure de tungstène 3,5 à 6 mm 39 à 54 mm Tuiles de toit, briques creuses et céramique
Foret grès cérame FS Plaquette carbure de tungstène Selon coffret de 13 pièces - Grès cérame, perçage sans refroidissement
Foret diamant Tête diamantée 5 à 12 mm 25 mm Carrelage, marbre, ciment et céramique
Foret à percussion DUO-S Carbure de tungstène 4 à 20 mm 39 à 140 mm Béton et pierre, complément pour supports massifs