VIS POUR POUTRE BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis pour poutre bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier / plastique,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête fraisée et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter


Vis pour poutre bois : garantissez des assemblages solides et durables dans la construction

Les vis pour poutre bois sont des fixations spécialement conçues pour assembler des structures en bois massif ou lamellé-collé. Elles offrent une résistance élevée aux charges lourdes et aux forces de cisaillement. Dotées généralement d'un filetage profond et d'une pointe acérée, elles permettent une pénétration facile et une fixation sécurisée dans le bois. Leur conception robuste assure une durabilité et une stabilité optimales dans les applications structurelles, telles que la construction de charpentes, de planchers ou de toitures.

Points forts des vis pour poutre bois Würth

Les vis pour poutre bois Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, offrant une fixation sûre et fiable pour les structures en bois. Elles sont conçues pour résister aux contraintes mécaniques élevées, garantissant ainsi une longue durée de vie des assemblages. De plus, leur conception innovante permet une installation rapide et efficace, réduisant le temps de travail sur les chantiers.

Caractéristiques importantes des vis pour poutre bois Würth

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 6x80 mm à 10x400 mm, pour s'adapter à divers besoins de construction. Elles sont fabriquées en acier zingué, offrant une protection contre la corrosion et une résistance accrue aux intempéries. Les vis répondent aux normes EN 14592, assurant leur conformité aux exigences de sécurité et de qualité. Elles sont également dotées d'une tête fraisée ou bombée, permettant un encastrement parfait dans le bois, et sont disponibles en différentes couleurs pour une intégration esthétique.

Domaines d'applications courants des vis pour poutre bois Würth

Les vis pour poutre bois Würth sont idéales pour les constructions en bois massif, les charpentes, les pergolas et les terrasses. Elles sont également utilisées dans la fabrication de structures porteuses et d'éléments de toiture. Leur polyvalence les rend adaptées à une variété de projets professionnels nécessitant des fixations solides et durables.

Conseils d'utilisation des vis pour poutre bois Würth

Pour une installation optimale, il est recommandé de pré-percer le bois afin de faciliter l'insertion des vis et de minimiser le risque de fissuration. Utilisez un embout adapté pour garantir un vissage précis et éviter d'endommager la tête de la vis. Assurez-vous que la vis est de la bonne longueur pour traverser complètement les pièces à assembler, sans dépasser de manière excessive. Respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'utilisation d'outils électriques pour le vissage.