ENDUIT DE REBOUCHAGE POUR PLACO
Enduits de rebouchage pour plaques de plâtre : comblez fissures et trous, traitez les joints et préparez des murs lisses
Les enduits de rebouchage pour plaques de plâtre sont des préparations en pâte ou en poudre servant à combler les fissures, les trous et les joints entre plaques, puis à lisser les surfaces avant peinture ou revêtement. Ils assurent une finition plane et régulière sur les cloisons et plafonds en plâtre. La gamme Würth comprend des enduits prêts à l'emploi, à base de dispersion de polyacétate de vinyle, un enduit en poudre à gacher à base de plâtre, et des enduits spécifiques pour joints de plaques de plâtre, dont une version allégée. Plaquistes, peintres et rénovateurs les utilisent en intérieur.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le plâtre est l'un des matériaux de construction les plus anciens : on en a retrouvé des traces dans des bâtiments vieux de plusieurs milliers d'années, notamment en Orient. Le plâtre de Paris, obtenu par cuisson du gypse, doit son nom aux immenses carrières de gypse qui entouraient la capitale. La plaque de plâtre cartonnée, elle, est une invention du XXe siècle, qui a transformé la construction en permettant de monter des cloisons sèches rapidement. Le traitement des joints est alors devenu un geste essentiel : une bande et un enduit effacent les jonctions entre plaques pour obtenir une paroi continue. Les enduits allégés modernes intègrent des charges légères qui réduisent leur poids tout en facilitant l'application et le ponçage.
Les points forts de ce type de produits
- Application simple : formules prêtes à l'emploi, onctueuses et faciles à étaler.
- Séchage rapide, de l'ordre de 20 minutes pour une épaisseur de 1 mm sur certaines références.
- Sans retrait et sans fissuration après séchage, pour un résultat durable.
- Ponçage facile une fois sec et recouvrement possible par tous types de peinture.
- Produits allégés : 20 kg d'enduit allégé couvrent autant que 27,5 kg d'enduit traditionnel.
- Bonne adhérence sur la plupart des supports intérieurs : plâtre, plaques de plâtre, béton, enduits.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Formes : pâte prête à l'emploi en pot ou en seau, poudre à gacher en seau de 15 kg.
- Conditionnement : de 1 L, 5 L et 13,5 L à des formats de 15 et 25 kg selon les références.
- Densité : de 0,4 g/ml pour les enduits allégés à 1,7 g/cm³ pour les enduits de joint classiques.
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 °C selon le produit, 8 °C à 35 °C pour les enduits de rebouchage.
- Couleur : blanc, beige ou nature.
- Temps de traitement : de 2 h à 4 h pour les produits à gacher ou à préparer.
- Consommation : environ 0,4 kg/m² par millimètre d'épaisseur pour l'enduit de rebouchage, 500 g/m² de plaques pour l'enduit de joint.
- Durée de stockage : de 9 à 12 mois, à l'abri du gel et du soleil.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Rebouchage de fissures, de trous et d'impacts sur cloisons, plafonds et murs intérieurs.
- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis avec bande à joint.
- Lissage et préparation des surfaces avant peinture ou papier peint.
- Finition de plaques pré-imprimées avec les enduits spécifiques pour plaques.
- Travaux de rénovation en logement, en bureau et en commerce.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Dépoussiérez et nettoyez le support avant application, et humidifiez-le si le fabricant le recommande.
- Pour l'enduit en poudre, respectez le rapport de mélange : 7,5 à 8,2 L d'eau pour 15 kg.
- Appliquez en couches fines, en croisant les passes, et laissez sécher complètement entre deux couches.
- Noyez la bande à joint dans la première couche pour traiter les joints de plaques de plâtre.
- Poncez une fois le produit sec, puis dépoussiérez avant la peinture ; recouvrez après 2 h minimum selon le produit.
- Travaillez entre 5 °C et 35 °C et respectez les DTU en vigueur pour le traitement des joints.
- Rangez les pots bien fermés et utilisez les produits entamés dans les délais indiqués sur l'emballage.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'enduit | Forme / base | Conditionnement | Température de mise en œuvre | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Enduit de rebouchage prêt à l'emploi | Pâte, dispersion de polyacétate de vinyle, allégée | Pot de 1 L, 5 L (selon référence) | 8 à 35 °C | Fissures et trous en intérieur, séchage rapide, surcouchable après 2 h |
| Enduit de rebouchage en poudre | Poudre à base de plâtre et carbonate de calcium | Seau de 15 kg | 8 à 35 °C | Fissures et trous, sans retrait, ponçable |
| Enduit pour joints de plaques de plâtre | Pâte prête à l'emploi | Bidon de 25 kg | 5 à 30 °C | Joints de plaques à bords amincis avec bande, plaques pré-imprimées |
| Enduit allégé pour plaques de plâtre | Pâte allégée prête à l'emploi | Seau de 20 kg | 5 à 30 °C | Joints de plaques de plâtre, application facilitée |