DISQUE À LAMELLES POUR SOUDURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 disque à lamelles pour soudure pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, 50 mm,..., de différents types d'emmanchement : Système Roloc 3M, M14, de différents grains : 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.

Filter

Le disque à lamelles pour soudure est un outil essentiel dans le secteur de la métallurgie et de la fabrication. Conçu pour offrir une finition de haute qualité, le disque à lamelles pour soudure permet un meulage efficace et précis des métaux. Il est particulièrement apprécié pour sa capacité à travailler sur des surfaces irrégulières ou courbées, grâce à sa structure flexible. Le disque à lamelles pour soudure est également utilisé pour préparer les pièces métalliques avant soudage, en éliminant les impuretés et en créant une surface propre pour une meilleure adhérence du soudage. Sa durabilité et sa capacité à retirer rapidement le matériau sans générer une chaleur excessive en font un choix privilégié pour les professionnels du secteur. Le disque à lamelles pour soudure est un outil polyvalent et robuste, indispensable pour les applications nécessitant une préparation minutieuse et une finition soignée des pièces métalliques.