TARAUD M12X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 taraud M12x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M12, M4, M5,..., de longueurs multiples : 80 mm, 56 mm, 63 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le taraud M12x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique pour la création de filetages internes précis. Ce produit est spécialement conçu pour offrir une grande résistance et durabilité, permettant ainsi une utilisation intensive dans divers environnements industriels. Le taraud M12x125 est idéal pour des applications nécessitant une haute précision, comme dans l'automobile, l'aéronautique ou l'assemblage de machines complexes. Sa capacité à produire des filetages nets et bien définis en fait un choix privilégié pour les professionnels souhaitant garantir une excellente tenue des assemblages vissés. Concrètement, le taraud M12x125 est un outil fiable pour des applications exigeantes où la qualité du filetage est primordiale pour la sécurité et la performance des assemblages.