RONDELLE M36
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 rondelle M36 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 20 mm, 12 mm, 36 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M20, M36,..., de normes DIN : 125, 126, 6319,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C.
Filter
La rondelle M36 est un élément de fixation conçu pour être utilisé avec une vis, un boulon ou une tige filetée de diamètre nominal M36. Placée entre la tête de fixation ou l’écrou et la surface d’appui, elle répartit les charges de serrage, limite le marquage des matériaux et améliore la fiabilité de l’assemblage. Selon sa forme et sa matière, elle peut aussi contribuer au calage, à la compensation de jeu ou à la sécurisation du serrage dans les applications industrielles, mécaniques ou de construction.