ÉCROU CARRÉ DIN 557

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 écrou carré DIN 557 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 557 – Écrous carrés

La norme DIN 557 concerne les écrous carrés métriques. Leur forme permet une prise sur quatre faces et peut faciliter le montage dans certains logements, rainures ou assemblages où une rotation limitée de l’écrou est souhaitée. La norme définit les caractéristiques dimensionnelles de cette famille ; la compatibilité dépend du filetage et de la géométrie du support.


Choix de l’écrou : vérifiez le diamètre et le pas, la largeur sur plats, l’épaisseur, la classe mécanique, la matière et le revêtement. Assurez-vous que l’espace de montage permet l’insertion et le serrage de l’écrou carré, et que la vis ou le goujon associé présente un filetage correspondant.


Montage : positionnez l’écrou dans son logement ou contre la pièce, puis engagez la visserie sans forcer. Contrôlez que l’écrou ne tourne pas de façon indésirable et qu’il porte correctement sur les surfaces prévues. Les propriétés de résistance et de corrosion doivent être vérifiées sur la référence complète et adaptées aux conditions d’utilisation.