SCELLEMENT CHIMIQUE M8 - TIGE FILETÉE 8 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 scellement chimique M8 - tige filetée 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits des tiges filetées de diamètres : M12, M8, M10,...,  de diamètres de filetage,  de longueurs : 110 mm, 135 mm, 150 mm,... et de matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401.

Filter

La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M8 / diamètre 8 mm est un composant essentiel dans les domaines de la construction et de la rénovation. Cette tige est spécialement conçue pour offrir une fixation solide et durable dans divers matériaux, tels que le béton ou la pierre. Grâce à son filetage M8, elle assure une excellente adhérence avec les résines de scellement chimique, garantissant ainsi une résistance élevée aux charges et aux vibrations. La tige d'ancrage filetée pour scellement chimique M8 est idéale pour des applications telles que la fixation de structures métalliques, de garde-corps ou de machines lourdes. Sa robustesse et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les projets nécessitant une grande sécurité et stabilité.