TALOCHE POUR BÉTON
Taloches à béton : étalez, lissez et répartissez le béton frais pour obtenir des surfaces planes
Les taloches et outils d'étalement pour béton servent à répartir, à tirer et à lisser le béton frais lors de la réalisation de dalles, de chapes et de sols. Cette gamme comprend des lissardes en aluminium, des épandeurs à crochet, des épandeurs en profilé aluminium, des râteaux racloirs en acier trempé et des manches de 1 800 et 2 100 mm. Les outils sont livrés sans manche et se montent sur des douilles de 28 à 40 mm. Maçons, bétonneurs, paveurs et entreprises de travaux publics les utilisent pour obtenir une surface régulière avant la prise du béton.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le béton frais se travaille dans une fenêtre de temps limitée : une fois la prise commencée, les défauts de surface sont difficiles à corriger. C'est pourquoi les outils de mise en œuvre du béton doivent être légers, rigides et faciles à nettoyer. L'aluminium s'est imposé pour les lissardes et les règles, car il glisse bien sur le béton, ne rouille pas et reste maniable à bout de bras. Les outils en acier forgé, quant à eux, sont préférés pour les tâches qui demandent de la robustesse : tirer, racler, répartir de la matière lourde. Le manche, souvent en ramin, un bois tropical dense et résistant, se change quand il est usé, alors que l'outil dure bien plus longtemps.
Les points forts de ce type de produits
- Surface lisse en aluminium qui glisse sur le béton frais et facilite le lissage
- Profilés en aluminium creux et fermés aux extrémités, légers et résistants
- Acier forgé à chaud et entièrement trempé pour les râteaux et épandeurs qui travaillent en force
- Peinture époxy noire non polluante qui protège l'acier de la corrosion
- Douilles renforcées de 28 à 40 mm pour un montage solide sur le manche
- Manches en ramin ou en bois de 1 800 et 2 100 mm pour travailler debout sur de grandes surfaces
- Large choix d'outils pour répartir, racler, tirer et lisser
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Lissarde en aluminium : 980 x 300 mm, douille de 32 mm, sans manche
- Épandeur à crochet : 50 cm, acier forgé à chaud, crochet courbé, douille de 28 à 32 mm
- Épandeur en aluminium : 1 000 x 100 x 25 mm, profilé creux
- Râteau racloir à 14 dents : 320 et 400 mm, acier forgé à chaud, douille de 40 mm
- Manche en ramin : 1 800 mm de longueur, 32 mm de diamètre, douille de 32
- Manche en bois : 2 100 mm de longueur, 36 mm de diamètre, droit à petit cône
- Matières : aluminium, acier forgé trempé, bois de ramin
- Finition : peinture époxy noire pour les outils en acier
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Réalisation de dalles et de planchers en béton
- Mise en place de chapes et de sols industriels
- Travaux de voirie, d'allées et de plateformes extérieures
- Répartition de béton, de mortier et de matériaux lourds
- Travaux d'enrobé et de goudron avec des manches adaptés
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le manche selon la douille de l'outil, avec un diamètre de 32 ou 36 mm selon la référence
- Travailler le béton avant le début de la prise, pour obtenir une surface plane
- Nettoyer l'outil à l'eau après usage, avant le durcissement du béton
- Utiliser les râteaux et épandeurs en acier pour répartir, et la lissarde pour la finition
- Ranger les outils au sec et vérifier le serrage du manche avant chaque utilisation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'outil | Dimensions | Matière | Douille | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Lissarde à béton, surface lisse | 980 x 300 mm | Tôle d'aluminium | 32 mm | Lissage de la surface |
| Épandeur à béton à crochet | 50 cm | Acier forgé à chaud, peinture époxy | 28 à 32 mm | Répartition du béton frais |
| Épandeur à béton en aluminium | 1 000 x 100 x 25 mm | Profilé aluminium creux | Selon référence | Répartition et retrait rapide du béton |
| Râteau racloir à béton 14 dents | 320 et 400 mm | Acier forgé trempé, peinture époxy | 40 mm | Raclage et répartition de matériaux lourds |
| Manche en ramin | 1 800 mm, diamètre 32 mm | Bois de ramin | Douille 32 | Pour râteau à goudron et épandeur à béton |
| Manche en bois | 2 100 mm, diamètre 36 mm | Bois, droit à petit cône | Douille 36 | Pour râteau ou épandeur en aluminium |