VIS POUR BARDAGE MÉTALLIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 vis pour bardage métallique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal, AW, H... dans de nombreuses matières : Acier, Bimétal, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête hexagonale, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois, /UNC,....
Filter


Vis pour bardage métallique : fixez solidement et durablement vos structures métalliques

Une vis pour bardage métallique est un type de fixation spécialement conçu pour attacher des panneaux métalliques à une structure sous-jacente. Fabriquée en acier inoxydable ou en acier galvanisé ou zingué pour résister à la corrosion, elle possède généralement une tête auto-perceuse ou auto-taraudeuse pour faciliter l'installation. Sa conception assure une fixation solide et durable, capable de résister aux contraintes environnementales et mécaniques. Ces vis sont essentielles pour garantir l'intégrité structurelle et l'esthétique des projets de construction ou de rénovation impliquant des bardages métalliques.

Points forts des vis pour bardage métallique

Les vis pour bardage métallique de Würth se distinguent par leur robustesse et leur résistance à la corrosion, assurant une fixation durable et sécurisée. Leur conception innovante permet une installation facile et rapide, réduisant le temps de travail sur le chantier. De plus, elles offrent une excellente performance même dans des conditions climatiques difficiles, garantissant ainsi une longévité accrue des installations.

Caractéristiques importantes des vis pour bardage métallique

Ces vis sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de 4,8 mm à 6,3 mm de diamètre, et de 19 mm à 150 mm de longueur, pour s'adapter à divers types de bardages métalliques. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, elles offrent une protection optimale contre la rouille. Les vis sont souvent dotées d'une tête hexagonale ou cruciforme pour une prise efficace. Elles respectent les normes de qualité européennes, garantissant ainsi leur fiabilité et leur conformité aux exigences techniques.

Domaines d'applications courants des vis pour bardage métallique

Les vis pour bardage métallique sont couramment utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour la fixation de panneaux métalliques sur les façades de bâtiments industriels et commerciaux. Elles sont également employées dans la réalisation de toitures métalliques et dans l'installation de structures métalliques légères. Leur utilisation est essentielle pour assurer la stabilité et la sécurité des revêtements extérieurs.

Conseils d'utilisation des vis pour bardage métallique

Pour une installation optimale, il est recommandé de choisir la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur du matériau à fixer. L'utilisation d'une perceuse-visseuse avec un embout adapté à la tête de vis est conseillée pour garantir une fixation précise et éviter d'endommager le revêtement. Il est également important de respecter les distances recommandées entre les vis pour assurer une répartition homogène de la charge et éviter les déformations du bardage.