SCIE CLOCHE GRAND DIAMÈTRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 scie cloche grand diamètre pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 35 mm, 30 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 6 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Scie cloche grand diamètre : percez de larges ouvertures nettes et rapides
Une scie cloche grand diamètre est un outil de perçage circulaire destiné à réaliser des ouvertures de grande taille, nettes et précises, dans des matériaux tels que le bois, le métal, les plastiques ou les plaques techniques (selon le modèle). Elle se monte sur un mandrin via un adaptateur/porte-scie et permet de créer des passages pour gaines, tuyauteries, boîtiers ou équipements, avec une profondeur de coupe définie et une denture adaptée à l’application.