COULISSE DE TIROIR AVEC AMORTISSEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 coulisse de tiroir avec amortisseur pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique et finitions : Zingué, Revêtu par poudre, Revêtement époxy, longueurs : 450 mm, 500 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 40 kg, 50 kg, 70 kg,... et types de coulisses : Sortie totale.

Filter



Coulisses de tiroir à amortisseur : ouvrez et fermez vos tiroirs en douceur, sans claquement

Les coulisses de tiroir avec amortisseur sont des systèmes de guidage qui ralentissent la fin de course du tiroir et le ferment sans bruit grâce à une fonction de fermeture douce, dite soft-close. Elles assurent aussi une sortie totale du tiroir pour accéder à tout son contenu. La gamme Würth comprend des coulisses pour placards de cuisine de 150 et 300 mm de large, des coulisses pour placards muraux de 300 à 400 mm, des coulisses sous tiroir à sortie totale avec fermeture amortie, des glissières dissimulées de 30 kg, des kits de tiroir à façade et des systèmes de tiroirs de 50 kg. Les cuisinistes, les menuisiers, les agenceurs et les fabricants de meubles les utilisent.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le claquement d'un tiroir qui se ferme brutalement est un défaut que les fabricants de quincaillerie ont cherché à supprimer pendant des décennies. La solution tient dans un petit amortisseur hydraulique ou pneumatique : en fin de course, un piston freine la glissière et la guide jusqu'à la fermeture complète, sans rebond. Certains systèmes ajoutent une aide à l'ouverture, qui permet de se passer de poignée : il suffit d'appuyer sur la façade pour qu'elle s'ouvre. La capacité de charge indique le poids maximal que la coulisse peut supporter sur un grand nombre de cycles : certaines références sont testées sur 60 000 cycles d'ouverture et de fermeture, ce qui correspond à plusieurs décennies d'usage domestique. Les réglages de hauteur et de côté permettent d'ajuster la façade au millimètre après la pose.


Les points forts de ce type de produits

  • Fermeture amortie soft-close pour un tiroir silencieux et doux
  • Sortie totale pour accéder à l'ensemble du contenu du tiroir
  • Capacités de charge de 20 à 50 kg selon les modèles
  • Réglages en hauteur (+3 mm) et latéral (+/- 1,5 mm) sur les glissières dissimulées
  • Kit complet pour tiroir avec façade, testé à 60 000 cycles pour 35 kg
  • Systèmes pour placards de cuisine de 150, 300 et 400 mm de large
  • Acier avec revêtement poudre, époxy ou zingué pour une bonne tenue dans le temps

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Coulisse de placard VS SUB SIDE : largeurs d'armoire de 150 et 300 mm, charge de 20 kg, acier revêtu poudre, hauteur d'installation minimale de 619 mm, profondeur minimale de 495 mm
  • Coulisse VS TAL Larder : placards muraux de 300 à 400 mm de large, hauteur de dégagement de 1 200 à 2 140 mm, fermeture automatique et amortissement
  • Glissière à extension complète dissimulée : charge de 30 kg, acier zingué, réglage en hauteur de +3 mm et latéral de +/- 1,5 mm
  • Kit de façade H135 : acier à revêtement époxy gris, 35 kg à 60 000 cycles, sortie totale, soft-close
  • Glissière pour tiroir de 50 kg : sortie totale, soft-close, acier, extension supplémentaire jusqu'à 50 mm par rail
  • Systèmes de tiroir soft-close en acier et plastique, finition zinguée
  • Type de coulisse : sortie totale, fermeture/ouverture soft-close

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Cuisines équipées : tiroirs de rangement, tiroirs à couverts et placards d'angle
  • Salles de bains : meubles vasques et colonnes de rangement
  • Agencement de bureaux et de magasins : caissons et meubles de rangement
  • Mobilier sur mesure : dressings, buffets et commodes
  • Placards muraux et colonnes coulissantes pour cuisines
  • Rénovation de meubles anciens avec guidage moderne

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la coulisse selon la charge à porter, avec une marge de sécurité par rapport à la capacité indiquée
  • Vérifier la largeur et la profondeur d'installation indiquées avant de commander
  • Respecter l'alignement des deux glissières pour garantir un fonctionnement sans friction
  • Régler la hauteur et le côté de la façade après la pose pour un alignement parfait
  • Ne pas surcharger le tiroir ni dépasser la capacité de charge pour préserver l'amortisseur
  • Maintenir les rails propres, sans poussière ni graisse inappropriée
  • Remplacer l'ensemble de la glissière si l'amortisseur ne ferme plus correctement

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Coulisse Charge Largeur / hauteur Fermeture Matière / finition Usage principal
Coulisse de placard VS SUB SIDE 20 kg Placard de 150 et 300 mm Montage facile Acier revêtu poudre Placards de cuisine
Coulisse VS TAL Larder Selon référence Placard de 300 à 400 mm, hauteur 1 200 à 2 140 mm Fermeture automatique et amortie Acier Placards muraux
Coulisse de tiroir à sortie totale Soft-Close Selon référence Selon référence Soft-close Acier Tiroirs de cuisine
Glissière dissimulée à extension complète 30 kg Réglage +3 mm hauteur, +/- 1,5 mm latéral Soft-close Acier zingué Tiroirs avec guidage caché
Kit de tiroir Slidebox H135 35 kg à 60 000 cycles Hauteur nominale H135 Soft-close Acier, époxy gris Tiroirs complets avec façade
Coulisse de tiroir Soft-Close liquide Selon référence Selon référence Soft-close amorti Acier / plastique, zingué Meubles de cuisine et de rangement
Glissière de tiroir de 50 kg 50 kg Extension supplémentaire jusqu'à 50 mm par rail Soft-close Acier zingué Tiroirs lourds