GOUJON D'ANCRAGE INOX M10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage inox M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, Acier inoxydable A4, 1.4401, de différentes longueurs : 125 mm, 80 mm, 90 mm,..., avec différents types de rondelles… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage inox M10 est un élément de fixation hautement résistant et polyvalent, parfaitement adapté à une multitude d'applications dans le domaine de la construction et de la rénovation. Fabriqué en acier inoxydable, ce goujon d'ancrage offre une excellente résistance à la corrosion, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides et salins. Sa taille M10 assure une fixation solide et durable pour des charges moyennes, rendant ce goujon particulièrement adapté à l'ancrage de structures métalliques, supports, garde-corps, et équipements divers sur le béton ou la pierre. La polyvalence et la fiabilité du goujon d'ancrage inox M10 en font un choix privilégié par les professionnels pour garantir la sécurité et la stabilité des installations.
