TARAUD LONG

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 taraud long pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M4,..., de longueurs multiples : 100 mm, 110 mm, 90 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter


Taraud long : réalisez des filetages précis et durables dans les matériaux profonds

Un taraud long est un outil de coupe utilisé pour créer des filets internes dans des matériaux tels que le métal ou le plastique. Sa longueur accrue permet d'atteindre des zones plus profondes ou difficiles d'accès, ce qui est essentiel dans les applications industrielles complexes. Il est conçu pour résister à des conditions de travail intenses et assure une précision et une efficacité optimales dans le processus de filetage. Les tarauds longs sont souvent utilisés dans la fabrication, l'aéronautique et d'autres secteurs nécessitant des solutions de filetage spécialisées.

Points forts des tarauds longs Würth

Les tarauds longs Würth sont conçus pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles, répondant aux exigences élevées des professionnels. Leur conception permet un filetage efficace et rapide, même dans les matériaux les plus résistants. Grâce à leur longueur accrue, ils permettent d'atteindre des zones difficiles d'accès, ce qui optimise le temps de travail et améliore la productivité.

Caractéristiques importantes des tarauds longs Würth

Les tarauds longs Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M3 à M12, pour s'adapter à divers besoins industriels. Ils sont fabriqués en acier rapide, garantissant une résistance à l'usure et une longue durée de vie. Ces outils sont souvent revêtus de nitrure de titane pour réduire la friction et augmenter leur efficacité. Ils respectent les normes ISO et DIN, assurant une compatibilité internationale.

Domaines d'applications courants des tarauds longs Würth

Les tarauds longs Würth sont utilisés dans une variété de secteurs, notamment l'industrie automobile, l'aéronautique, et la fabrication de machines. Ils sont idéaux pour le filetage de pièces métalliques, plastiques et composites, souvent utilisés dans la production de composants mécaniques, la maintenance industrielle et la réparation de structures métalliques.

Conseils d'utilisation des tarauds longs Würth

Pour une utilisation optimale des tarauds longs Würth, il est conseillé de toujours utiliser un lubrifiant adapté pour réduire la friction et prolonger la durée de vie de l'outil. Assurez-vous que le taraud est bien aligné avec le trou à tarauder pour éviter tout risque de casse. Il est également recommandé de procéder à des pauses régulières pour évacuer les copeaux et éviter le surchauffage. Enfin, vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour garantir une performance constante.