FRAISE CARBURE DE TUNGSTÈNE 3 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 fraise carbure de tungstène 3 mm pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 38 mm, 50 mm, 52 mm,... et diamètres : 6.3 mm, 3 mm, de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Acier inoxydable, Alliage spécial,....
Filter

La fraise carbure de tungstène 3 mm se distingue par sa durabilité exceptionnelle et sa capacité à travailler avec précision sur une variété de matériaux, allant des métaux non ferreux aux plastiques et composites. Ce produit, grâce à son matériau de composition robuste, garantit une performance constante et une usure minimale, ce qui est indispensable pour les applications industrielles et la fabrication de précision. La fraise carbure de tungstène 3 mm est idéale pour des opérations de fraisage délicates, nécessitant une grande finesse et une finition de qualité. Son utilisation s'étend à la gravure de détails fins sur des pièces complexes, offrant ainsi une flexibilité sans précédent dans la conception et la production. Concrètement, c'est un outil de coupe dans les domaines de la mécanique de précision et de la fabrication de moules.