RONDELLE GROWER M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 rondelle grower M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier à ressorts, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 12.200 mm, 10.200 mm, 4.100 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M6, M10,..., de normes DIN : 127, 128, 7980 et proposés dans divers types de formes : A, B.
Filter

La rondelle grower M6 est un composant indispensable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une solution fiable pour des applications variées. Grâce à sa conception unique, cette rondelle assure une force de précontrainte constante, ce qui garantit une fixation solide et durable. Elle est particulièrement appréciée dans les secteurs de la construction mécanique et de l'automobile pour sa capacité à maintenir l'intégrité des assemblages soumis à des vibrations ou à des charges dynamiques. La rondelle grower M6 est également reconnue pour sa facilité d'installation, permettant une mise en œuvre rapide et efficace, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la robustesse et la fiabilité de leurs projets.