FILET RAPPORTÉ M10 (TYPE HELICOIL)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Filet rapporté M10 (type Helicoil) pour le renforcement et la création de filetages. Vous retrouverez des filets rapportés avec différentes formes de filetage : Filetage métrique, Filetage fin, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... / M10, M12, M16,...} et proposés dans différentes matières : Acier inoxydable A2.
Filter

Le filet rapporté M10 est une solution ingénieuse pour la réparation et le renforcement des filetages endommagés ou usés. Grâce à sa conception robuste et sa facilité d'installation, ce produit offre une résistance et une durabilité accrues aux assemblages filetés, permettant ainsi une utilisation prolongée des pièces mécaniques. Le filet rapporté M10 trouve ses applications dans divers domaines, allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par la construction et la mécanique de précision. Il est particulièrement apprécié pour sa capacité à restaurer des filetages dans des matériaux aussi variés que l'aluminium, l'acier ou même le plastique, offrant une alternative efficace et économique au remplacement complet de pièces. Concrètement, le filet rapporté M10 est une solution polyvalente et fiable pour maintenir l'intégrité des assemblages filetés dans de nombreuses applications.