CUTTER DE PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 cutter de plaquiste pour professionnels.
Filter



Cutter de plaquiste : découpez efficacement plaques de plâtre et matériaux légers

Un cutter de plaquiste est un outil spécialisé utilisé par les professionnels du bâtiment pour découper avec précision les plaques de plâtre. Conçu pour offrir une coupe nette et efficace, il est souvent équipé d'une lame rétractable et d'une poignée ergonomique pour un usage sécurisé et confortable. Cet outil est essentiel pour les travaux de finition intérieure, permettant d'ajuster les plaques aux dimensions requises pour un ajustement parfait dans les constructions et rénovations.


Les points forts des cutters de plaquiste

Les cutters de plaquiste Würth sont conçus pour offrir une précision et une efficacité optimales lors de la découpe de matériaux de construction. Leur ergonomie permet une prise en main confortable, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. La robustesse des lames garantit une durabilité accrue, même lors de travaux intensifs. La sécurité est également un atout majeur, avec des systèmes de verrouillage fiables pour éviter tout accident.


Les caractéristiques importantes des cutters de plaquiste

Les cutters de plaquiste sont souvent fabriqués en acier inoxydable ou en alliages métalliques résistants à la corrosion, assurant ainsi une longue durée de vie. Les lames interchangeables sont disponibles dans différentes longueurs, généralement entre 9 mm et 25 mm, pour s'adapter à divers types de travaux. Les poignées sont souvent en plastique ABS ou en caoutchouc pour une meilleure adhérence. Ces outils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque.


Les domaines d'applications courants des cutters de plaquiste

Les cutters de plaquiste sont principalement utilisés dans le secteur de la construction pour la découpe de plaques de plâtre, de panneaux isolants et d'autres matériaux similaires. Ils sont également indispensables pour les travaux de rénovation intérieure, où la précision est essentielle pour des finitions de qualité. Ces outils sont prisés par les professionnels du bâtiment pour leur capacité à réaliser des coupes nettes et précises.


Les conseils d'utilisation des cutters de plaquiste

Pour une utilisation optimale des cutters de plaquiste, il est conseillé de toujours vérifier l'état de la lame avant chaque utilisation et de la remplacer dès qu'elle montre des signes d'usure. Lors de la découpe, maintenez fermement le matériau et effectuez des mouvements réguliers pour éviter les dérapages. Rangez l'outil dans un endroit sécurisé après usage pour prévenir les accidents.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…