CLOU ET POINTE POUR PLINTHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 clou pour plinthe pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Aluminium et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, diamètres de têtes et longueurs : 15 mm, 20 mm, 25 mm,....

Filter


Les clous pour plinthe proposés par Würth sont des produits de haute qualité, conçus pour fixer efficacement et durablement les plinthes en bois ou en PVC sur les murs. Ces clous sont fabriqués en acier zingué ou inoxydable, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et aux chocs. Ils sont dotés d'une tête plate et d'une pointe crantée, qui assurent une pénétration optimale dans le support et une tenue parfaite de la plinthe. Les clous pour plinthe Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon le type de plinthe et le support à fixer. Ils peuvent être livrés en boîtes de 1000 ou 2000 pièces, ce qui permet de réaliser des travaux de pose de plinthe en toute simplicité et à moindre coût.