TIGE D'ANCRAGE M6 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige d'ancrage M6 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 110 mm, 65 mm, 70 mm et diamètres, avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M6 est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la fixation industrielle. Conçue pour offrir une solidité et une durabilité maximales, la tige d'ancrage M6 est souvent utilisée pour ancrer des structures légères à des substrats en béton ou en maçonnerie. Sa taille, correspondant à un diamètre de 6 mm, permet une installation facile tout en garantissant une résistance adéquate pour supporter divers types de charges. La tige d'ancrage M6 est également très appréciée pour sa polyvalence, car elle peut être employée dans diverses applications telles que la fixation de cadres de fenêtres, l'installation de machines ou encore la sécurisation d'équipements dans des environnements soumis à des vibrations. Grâce à son acier galvanisé ou inoxydable, elle résiste à la corrosion, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des conditions humides. La tige d'ancrage M6 est un choix fiable pour des fixations sécurisées et durables dans une multitude de contextes professionnels.