COLLE POUR PLACO
Colles pour plaque de plâtre et placo : collez plinthes, isolants, moulures et plaques en toute fiabilité
Les colles pour placo sont des adhésifs de construction conçus pour assembler et fixer des plaques de plâtre, des plinthes, des moulures, des isolants et d'autres éléments de second œuvre. Selon les bases chimiques, acrylique, polyuréthane, polychloroprène ou mousse PU pistolable, elles répondent à des besoins variés : collage sur supports poreux, fixation rapide, collage de matériaux hétérogènes. La gamme Würth propose des cartouches de 300 à 380 ml, des mousses PU, des colles contact en gel et des pâtes à rénover jusqu'au seau de 5 L. Plaquistes, peintres et agenceurs les utilisent en neuf comme en rénovation.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le collage a transformé le second œuvre : là où il fallait autrefois clouer, visser ou cheviller chaque plinthe, un cordon de colle suffit désormais. Les colles acryliques en cartouche ont été parmi les premières à s'imposer, car elles s'appliquent au pistolet, ne coulent pas et prennent rapidement. Les mousses polyuréthane pistolables, plus récentes, ont ajouté un autre avantage : elles s'expansent légèrement et comblent les petits défauts de planéité. Pour les isolants, la colle PU offre une adhérence durable sur béton, brique et plaques de plâtre. Quant aux colles néoprène, elles reposent sur le principe du collage par contact : on encolle les deux surfaces, on laisse évaporer, puis on les assemble.
Les points forts de ce type de produits
- Un large choix de bases : acrylique, polyuréthane, polychloroprène, mousse PU, pâte à rénover.
- Une adhérence élevée sur plaques de plâtre, bois, métal, béton et isolants.
- Des formats adaptés, de 300 ml à 5 L, pour les petites retouches comme les grands chantiers.
- Une prise rapide, avec un temps de formation de peau pouvant descendre à 5 minutes.
- Des colles sans toluène pour limiter les émissions et améliorer le confort d'application.
- Des produits qui évitent le perçage et préservent les supports.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Bases chimiques : adhésif réactif PUR bicomposant, résine polyester, polychloroprène, résine acrylique, polyuréthane monocomposant, dispersion d'acrylate.
- Contenances : 300, 310, 380, 538, 750 et 800 ml, ainsi que 1 L et 5 L.
- Poids net : de 349 g à 20 kg selon les formats.
- Couleurs : gris, blanc, ivoire, havane, pin, chêne et autres, selon les produits.
- Température de mise en œuvre : de 5 °C à 40 °C selon les références.
- Temps de formation de peau : de 5 à 15 minutes selon les produits.
- Durée de stockage : de 6 à 15 mois, à l'abri de la chaleur et du gel.
- Densité : de 0,84 g/ml à 1,7 g/cm³ selon la nature de la colle.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Collage de plinthes, de moulures et de baguettes sur plaques de plâtre et murs.
- Fixation de panneaux isolants et de plaques de plâtre sur supports minéraux.
- Collage de carrelage mural et de faïence en intérieur et en extérieur.
- Fixation de tuiles et de petits éléments de couverture avec la mousse pistolable.
- Rénovation de supports : rebouchage, réparation et collage avec une pâte à rénover.
- Collages techniques : tresse coupe-feu, menuiserie aluminium, assemblages mixtes.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Dépoussiérez et dégraissez les supports avant d'encoller.
- Choisissez la colle en fonction des matériaux à assembler : poreux, non poreux, lourds ou légers.
- Respectez les températures de mise en œuvre indiquées, généralement entre 5 °C et 35 ou 40 °C.
- Pour les colles contact, encollez les deux surfaces et respectez le temps de séchage avant l'assemblage.
- Maintenez la pièce collée avec des cales ou du ruban adhésif le temps de la prise.
- Nettoyez les excédents immédiatement, avant polymérisation.
- Conservez les cartouches à l'abri de la chaleur et du gel, et respectez la date limite d'utilisation.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de colle | Base chimique | Contenance | Usage principal | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Colle acrylique pour plinthe, isolant, placo et moulure | Résine acrylique | 300 à 380 ml | Plinthes, isolants, moulures, plaques de plâtre | Prise rapide, pistolable |
| Colle mousse PU pour isolation thermique | Polyuréthane | 750 à 800 ml | Isolants et plaques sur supports minéraux | Pistolable, expansive |
| Colle mousse PU pour tuile | Polyuréthane | 750 à 800 ml | Fixation de tuiles | Pistolable, adhérence durable |
| Colle néoprène gel | Polychloroprène | 1 L et 5 L | Collage par contact | Gel à froid sans toluène, durcisseur incorporé |
| Colle polychloroprène de montage sans toluène | Polychloroprène | Cartouche | Collage de montage | Sans toluène |
| Pâte à rénover pour enduire, coller ou reboucher | Adhésif bicomposant | Selon référence | Rebouchage, réparation, collage | Pour tous types de matériaux |
| Colle pour carrelage mural et faïence | Dispersion d'acrylate | Seau | Carrelage mural intérieur et extérieur | Prête à l'emploi |