FORET ET MÈCHE MÉTAL DE DIAMÈTRE 15 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Foret et mèche métal de diamètre 15 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 40 mm, 101 mm, 109 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Finition oxyde, Amélioré,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Cône morse, Tige 3-faces,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HM,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret métal de diamètre 15 mm est un outil pour la réalisation de travaux de perçage de précision dans divers types de métaux. Grâce à sa conception robuste, il permet de percer facilement l'acier, l'aluminium et d'autres alliages avec une grande précision, réduisant ainsi le risque d'endommagement du matériau. Le foret métal 15 mm est particulièrement apprécié dans les domaines de la mécanique, de la construction métallique et de la fabrication d'équipements, où la qualité et la précision des trous sont cruciales. Sa durabilité assure une longévité accrue, même lors d'une utilisation intensive. Concrètement, Le foret métal de diamètre 15 mm est une solution fiable pour les professionnels exigeant des résultats impeccables dans leurs projets de perçage sur métal.