CLOU ET POINTE POUR LAMBRIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 clou pour lambris pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier inoxydable, Acier, Aluminium et finitions : Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, Lots fixation directe, diamètres de têtes : 6.75 mm, 9.6 mm et longueurs : 30 mm, 40 mm, 50 mm,....
Filter


Les clous pour lambris proposés par Würth sont des produits de haute qualité, conçus pour fixer durablement et efficacement les panneaux de bois sur les murs ou les plafonds. Ces clous sont fabriqués en acier galvanisé, ce qui leur confère une excellente résistance à la corrosion et aux chocs. Ils sont généralement dotés d'une tête plate et d'une pointe acérée, qui facilitent la pénétration dans le bois et assurent une bonne tenue du lambris. Les clous pour lambris Würth sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon le type de panneau à poser et l'épaisseur du support. Ils sont vendus en boîtes de 100, 200 ou 500 pièces, selon les besoins des professionnels du bâtiment. Les clous pour lambris Würth sont compatibles avec les cloueurs pneumatiques ou électriques, ainsi qu'avec les marteaux classiques. Ils sont faciles à utiliser et garantissent un résultat esthétique et durable.